OAチェア

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27690959 品番 100-SNC019BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
色(張地)ブラック 座面高さ(mm)450〜580 座面寸法(幅×奥行)(mm)380×380 材質ウレタン(非成型)、スチール 幅(mm)495 質量(kg)10 ブラック 高さ(mm)695〜825、(背もたれ)W490 奥行(mm)495 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地ビニールレザー 背もたれあり 座幅(mm)380 座奥行(mm)380 素材レザー 総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
診療用

純正のモノと比べ、軽くて動きが良いです。シッカリしていて価格も安く、申し分ありません。

2025-08-01
用途:
診察用の椅子
医療・福祉・介護関連業

製品がしっかりしている。医療用の椅子の3分の一ぐらいの価格です。立派です。

対象商品:
27690943
2024-06-18
用途:
歯科診療時に使用しています。
永山歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

専門の業者で買うと高価ですが、手頃な価格でありがたいです。
欲を言えばあと5センチ伸びてくれたら最高でした。

対象商品:
27690943
2019-05-21
用途:
仕事の際に使っている
サービス業

肘掛け背もたれが色々な使い方ができて便利、値段の割にしっかりしている。安定感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする