オフィスチェア

(8件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27690986 品番100-SNC025BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全高(mm)780〜910 座面高さ(mm)420〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×440 本体質量(kg)10 材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)10 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地ポリエステル 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×780〜910、(背もたれ)W440×H390 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 総耐荷重(kg)80 ヘッドレストなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
新事務所での事務用椅子

新事務所への移転に伴い、古い椅子から買い換えることした。
新しい部屋に”ピッタシ”、皆、更なる勤労意欲がみなぎっているところです。

対象商品:
27690986
2023-10-19
用途:
オフィス事務作業
金融・保険業

発注から到着まで早かった。
女性でも簡単に組み立てられた。
座面のクッションが気持ちよく、座り心地もよい。

1人が参考にしています
対象商品:
27690986
2023-10-13
用途:
事務(ほぼ一日中)
会津よつば農業協同組合 様 (金融・保険業)

座面の座り心地がよい。
背もたれ部分がフィットして心地よい。
組み立てに不慣れな人でも簡単に組み立てできた。
安価なのでまとめて購入でき、見た目もよい。

対象商品:
27690977
2023-10-13
用途:
検査作業時
製造業

今までのスチールの椅子に比べたら座り心地が良く、満足です。
背もたれのホールド力は弱いです。

対象商品:
27690977
2022-03-13
用途:
事務所
その他業種

最初から座っていると、段々下がってきて、非常に使いづらい。クレームにならないか?

1人が参考にしています
対象商品:
27690977
2021-04-29
用途:
事務作業時
株式会社オータ 様

やはりサンワ(メーカー)さんの物は安心して使用出来ます。座面、背面も厚みもあり安定した座り心地がとても良いです。

2022-09-06
用途:
事務作業

使って1か月足らずで背もたれ裏のプラカバーが外れバカバカ。
後悔しかない。

2人が参考にしています
対象商品:
27690995
2020-12-05
用途:
事務
南日本ディーゼル株式会社 様

事務所のテーブル用椅子、社員のデスク用椅子が
痛んできたので取り替えました。
座り心地がいいとのことです。
また別の椅子が痛んできたら、安価ですので
取り替えようと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする