オフィスチェア

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27691013 品番 100-SNC025VBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
色(張地)ブルー 全高(mm)780〜910 座面高さ(mm)420〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×440 本体質量(kg)10 材質ウレタン(非成型)、ナイロン 幅(mm)610 質量(kg)10 ブルー 高さ(mm)780〜910 奥行(mm)610 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地ビニールレザー 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W440×H390 座幅(mm)440 座高(mm)420〜550 材質(座面)ビニールレザー張り 座奥行(mm)440 材質(背)ビニールレザー張り 総耐荷重(kg)80 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27691004
2024-05-01
用途:
水産加工・販売所
株式会社ハヤカワ 様 (卸売・小売業)

使用場所的に水や海水がかかりますがファブリックと違いビニール素材なので簡単に拭けます。
背もたれもフィット感が十分にあり、リクライニングも丁度良い感じ。

対象商品:
27691013
2021-07-03
用途:
自宅テレワーク作業

11年前に布製を買ったが座面が破けてきたのでレザー製を購入。作りはしっかりしている。クッションは柔らかめで厚く座り心地よい。レザー製のため蒸れる。

1人が参考にしています
対象商品:
27691004
2023-02-16
用途:
作業用椅子
東洋リビング株式会社 様

モノタロウの椅子が良く壊れるので、壊れない椅子を紹介というので購入したが、
耐荷重120Kgまで大丈夫との事だったが、100s大の人間が使用しているが、
寒くなるとガスが弱いのか、勝手に下がってしまう。仕方がないので下にかいものをして
下り防止にしている。高さ調節などできっこない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする