サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 座椅子
座椅子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
レッド
注文コード
27691135
品番
100-SNC041R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
座面高さ(mm)
140
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×600〜1040×140〜570
本体質量(kg)
4.8
材質
低反発ウレタン(非成型)
質量(kg)
4.8
張地
マイクロファイバー
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600〜1040×140〜570、(背もたれ)W500×H570
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×420
総耐荷重(kg)
80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません