※使用例

150-SNC055BK メッシュチェア サンワダイレクト 27691178 150-SNC055BK メッシュチェア サンワダイレクト 27691178 150-SNC055BK メッシュチェア サンワダイレクト 27691178 150-SNC055BK メッシュチェア サンワダイレクト 27691178 150-SNC055BK メッシュチェア サンワダイレクト 27691178 150-SNC055BK メッシュチェア サンワダイレクト 27691178

メッシュチェア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27691178 品番 150-SNC055BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック×ブラック 全高(mm)880〜970 本体質量(kg)8.4 材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)8.4 材質(キャスター)ナイロン 張地布、メッシュ 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×680×880〜970、(背もたれ)W400×H450 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×440 総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27691196
2021-02-11
用途:
事務仕事
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

座り心地良く、赤色も鮮やかでコストパフォーマンス抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする