150-SNC055R メッシュチェア サンワダイレクト 27691196

※使用例

150-SNC055R メッシュチェア サンワダイレクト 27691196 150-SNC055R メッシュチェア サンワダイレクト 27691196 150-SNC055R メッシュチェア サンワダイレクト 27691196 150-SNC055R メッシュチェア サンワダイレクト 27691196 150-SNC055R メッシュチェア サンワダイレクト 27691196 150-SNC055R メッシュチェア サンワダイレクト 27691196

メッシュチェア

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック×レッド 注文コード27691196 品番150-SNC055R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック×レッド 全高(mm)880〜970 本体質量(kg)8.4 材質ウレタン(非成型)、ナイロン 質量(kg)8.4 材質(キャスター)ナイロン 張地布、メッシュ 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×680×880〜970、(背もたれ)W400×H450 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×440 総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27691196 150-SNC055R 54066399 - ネットチェア モノタロウ ネットチェア モノタロウ 1脚 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27691196
2021-02-11
用途:
事務仕事
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

座り心地良く、赤色も鮮やかでコストパフォーマンス抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする