150-SNC061BK1 ラウンドチェア サンワダイレクト スタッキング可 27691248

 

150-SNC061BK1 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691248 150-SNC061BK1 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691248 150-SNC061BK1 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691248 150-SNC061BK1 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691248 150-SNC061BK1 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691248 150-SNC061BK1 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691248

ラウンドチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト×ブラック 注文コード27691248 品番150-SNC061BK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト×ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×450 本体質量(kg)1.8 材質ウレタン(非成型)、スチール 幅(mm)380 質量(kg)1.8 高さ(mm)450 奥行(mm)380 キャスターなし 荷姿完成品 座幅(mm)380 座奥行(mm)H380 総耐荷重(kg)80 スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする