150-SNC061R4 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691293 150-SNC061R4 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691293 150-SNC061R4 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691293 150-SNC061R4 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691293 150-SNC061R4 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691293 150-SNC061R4 ラウンドチェア サンワダイレクト 27691293

ラウンドチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 27691293 品番 150-SNC061R4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ホワイト×レッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×450 本体質量(kg)1.8 材質ウレタン(非成型)、スチール 幅(mm)380 質量(kg)1.8 高さ(mm)450 奥行(mm)380 キャスターなし 荷姿完成品 座幅(mm)380 座奥行(mm)H380 総耐荷重(kg)80 スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする