サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの カウンターチェア
カウンターチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27691318
品番
150-SNC065W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色(張地)
ホワイト
座面高さ(mm)
630〜850
座面寸法(幅×奥行)(mm)
360×360
本体質量(kg)
7
材質
ウレタン(非成型)、スチール
質量(kg)
7
色
ホワイト
張地
PVC
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×525×860〜1080、(背もたれ)W490×H100
高さ調節
可
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×360
総耐荷重(kg)
80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。