メッシュチェア

商品レビューを投稿する
返品不可 特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27691379 品番150-SNC098
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
色(張地)ブラック 全高(mm)850〜970 座面高さ(mm)430〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×450 本体質量(kg)6 材質ウレタン(非成型)、アルミ 質量(kg)6 ブラック 種類オフィスチェア 奥行(mm)600 材質(キャスター)ナイロン 張地布、メッシュ 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×850〜970、(背もたれ)W390×H455 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×450 総耐荷重(kg)80 ヘッドレストなし キャスターの有無あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27691379 150-SNC098 40702577 - ネットチェア モノタロウ ネットチェア モノタロウ 1脚 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする