サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの スツール・オットマン
サンワダイレクトの 収納付きスツール・オットマン
収納BOXスツール
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27691677
品番
150-SNCBOX8GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
760×380×380
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
720×340×340
本体質量(kg)
5
材質
ウレタン(非成型)
質量(kg)
5
張地
布
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×380×380
素材
布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
760×380
総耐荷重(kg)
200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。