収納BOXスツール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27691686 品番 150-SNCBOX8R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
レッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×380 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×340 本体質量(kg)5 材質ウレタン(非成型) 質量(kg)5 張地 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×380 素材 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)760×380 総耐荷重(kg)200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
個人用

会社にて購入したのを見て欲しいと思い購入しました。
色々と収納出来て満足です。

対象商品:
27691668
2023-10-20
用途:
保存する帳票類の収納
建設業・工事業

スツールとして使用できるので、事務所のスペースを有効に活用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする