サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの スツール・オットマン
サンワダイレクトの 収納付きスツール・オットマン
引出し付き収納BOXスツール(引出し一つタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27691704
品番
150-SNCBOX9GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×420×435(取っ手含む)
本体質量(kg)
6
材質
構造部材:MDF/紙、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
6(梱包重量:約6.4)
張地
布
荷姿
完成品
パッケージサイズ(mm)
約430×450×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×435(取っ手含む)
梱包数
1個口
形態
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)
保証期間
ご購入日より6ヶ月
生産国
中国
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×420×96(取っ手除く)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×420
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面下収納部(内寸):約385×375×175、引き出し部(内寸):約310×365×153
総耐荷重(kg)
100
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。