曜日別特売
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835

150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835
150-SNCERG9BK マルチスツール サンワダイレクト 27691835

マルチスツール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラック
色(張地)ブラック
内容量1台注文コード27691835品番150-SNCERG9BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
色(張地)ブラック座面高さ(mm)約480~630(中央部)座面寸法(幅×奥行)(mm)400×265材質モールドウレタン(成型)質量(kg)5.16ブラックキャスターなし張地背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×415×510~660素材ファブリック座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×265総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27691835
2019-05-21
用途: 検品作業

他のものと比べて安かったので購入しました。が、なかなか座面が上下しない。基本的に下がったまま動かないので、そのまま使っていますが使いにくい。説明書を見るとガスシリンダーが上下しにくい製品のようで頻繁に、上下しない事由が書いてあります。それだけガスシリンダーが敏感であれば、商品説明にも書いてほしかったですね。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする