座椅子

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27691896 品番 150-SNCF003BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ブラウン 座面高さ(mm)70 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×470〜1000×70〜550 本体質量(kg)2.6 材質ウレタン(非成型) 質量(kg)2.6 張地マイクロファイバー 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470〜1000×70〜550、(背もたれ)W410×H500 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×470
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
部屋の椅子
卸売・小売業

値段と機能が両立する座椅子を探していたところ見つかって良かったです。

対象商品:
27691896
2021-11-14
用途:
自宅のパソコン使用時等に

値段の割には作りもしっかりしていてとても満足しています。

対象商品:
27691896
2022-04-26
用途:
半身麻痺の家族の食事用
その他業種

ベッドの上に座って使用のため、座面が柔らかくて且つ座布団位の高さのものを探していて、やっと見つけたのですが、、、背もたれの角度調整がなかなか出来ない。何度も倒したり立てたりを繰り返してやっと何とか使えると言う感じ。たまたま不良品なのか?(開封済みで返品不可となっていた) しかし他の同様の調節方法の座椅子でも同じような傾向があったのでこう言う仕様のものは実物で確認してから買うべきだと思いました。

対象商品:
27691905
2020-07-29
用途:
日常
有限会社すみだ 様 (サービス業)

届くまで少し時間がかかりましたが、折りたためて収納もらくで、
座り心地もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする