サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 折りたたみ椅子
スリム折り畳みチェア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
レッド
注文コード
27692273
品番
150-SNCH0061R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×510×775
本体質量(kg)
3.8
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
タイプ
完成品
寸法(幅W×高さH)(mm)
445×140(背もたれ)
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×510×775
材質(座面)
ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×413
総耐荷重(kg)
80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。