サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 折りたたみ椅子
スリム折り畳みチェア
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27692289
品番
150-SNCH0061W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×510×775
本体質量(kg)
3.8
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
タイプ
完成品
寸法(幅W×高さH)(mm)
445×140(背もたれ)
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×510×775
材質(座面)
ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×413
総耐荷重(kg)
80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。