ラウンドチェア

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27692343 品番 150-SNCH008BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
色(張地)ブラック 座面高さ(mm)545〜675 座面寸法(幅×奥行)(mm)350×350 仕様ガス圧リフト装置付、足置き、アジャスター/キャスター付属 材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン 幅(mm)450 質量(kg)約6.5/8(梱包) ブラック 高さ(mm)710〜840 形式ノックダウン組立式(お客様組立) 奥行(mm)450 キャスターあり 張地ビニールレザー 背もたれあり 材質(フレーム)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×710〜840 保証期間ご購入日より6ヶ月 座幅(mm)350 座奥行(mm)350 素材レザー 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×310mm 総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27692343
2022-12-04
用途:
キッチンで料理をする時

キャスターと固定脚を切り替えられることから採用しました。高齢者が使用するため、基本は固定脚にしました。ちょっと腰を預けて料理をするのには最適なようです。

対象商品:
27692359
2020-10-02
用途:
フェイシャルエステのマッサージのとき
アコースティッククリア 恵庭サロン 様 (サービス業)

座り心地、高さ調節、見た目など、
とても気に入ってます。

対象商品:
27692343
2019-05-12
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

家で焼き鳥焼くときに使っています。高さ調節範囲も広くて使いやすいです。クッションも良いです。お値段は高めですが、納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする