レザーチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27692508 品番150-SNCL007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
色(張地)ブラック 全高(mm)1005〜1100 座面高さ(mm)450〜545 座面寸法(幅×奥行)(mm)510×495 本体質量(kg)14.1 材質ウレタン(非成型)、ナイロン 幅(mm)635 質量(kg)14.1 ブラック 高さ(mm)1005〜1100 奥行(mm)690 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PUレザー 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W505×H580 座幅(mm)510 座高(mm)450〜545 材質(座面)PUレザー 座奥行(mm)495 材質(背)PUレザー 総耐荷重(kg)80 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする