高耐荷重メッシュチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27692553 品番150-SNCM001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
色(張地)ブラック 全高(mm)985〜1055 座面寸法(幅×奥行)(mm)600×600 本体質量(kg)23 材質ウレタン(非成型)、スチール 質量(kg)23 ブラック 種類オフィスチェア 奥行(mm)725 材質(キャスター)ナイロン 張地ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×725×985〜1055、(背もたれ)W600×H535 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)600×600 総耐荷重(kg)200 ランバーサポートあり ヘッドレストなし キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする