サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの オフィス用チェア(OAチェア)
サンワダイレクトの メッシュチェア
OAチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27692666
品番
150-SNCM011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
全高(mm)
870〜965
本体質量(kg)
8.1
材質
ウレタン(非成型)、ナイロン
質量(kg)
8.1
色
ブラック
材質(キャスター)
ナイロン
張地
メッシュ
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×870〜965、(背もたれ)W480×H400
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×430
総耐荷重(kg)
80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。