サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの オフィス用チェア(OAチェア)
サンワダイレクトの メッシュチェア
OAチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27692684
品番
150-SNCM013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
全高(mm)
860〜955
本体質量(kg)
9.5
材質
ウレタン(非成型)、ナイロン
質量(kg)
9.5
色
ブラック
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
630
材質(キャスター)
ナイロン
張地
メッシュ
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×860〜955、(背もたれ)W490×H550
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×470
総耐荷重(kg)
80
キャスターの有無
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません