サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 椅子オプションパーツ
サンワダイレクトの 椅子用フットレスト
エルゴノミクスフットレスト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27692709
品番
100-FR005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ABS樹脂、HIPS
質量(kg)
1.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×370×170
角度調整範囲
10/15/20/25°(4段階)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。