インクジェットプリンタ台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27693278 品番 100-PS013M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×400 棚段数3 総耐荷重(kg)22 質量(kg)8.9 材質パーティクルボード(塩ビシート貼り) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする