アームスシステム
アームスシステムの 光学測定器
アームスシステムの 顕微鏡
アームスシステムの 実体顕微鏡
三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27693357
品番
AR-Z68TRA-72
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率
6.8〜47X
付属品
白黒プレート
ストローク(mm)
(フォーカシングユニット/上下動)約115
質量(kg)
約4.6
高さ(mm)
(最大試料)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×334×340
作動距離(mm)
100
照明
72個LEDリング照明
接眼レンズ
10X(視野数:23/視度補正付き)
ズーム
【ズーム比】6.8、【本体】0.68〜4.7X
光学系
グリノー式
鏡体機能
三眼ズーム鏡筒
架台
アーム式
傾斜角度(°)
(鏡筒)35