ルミナスノワールTV台3段

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27693375 品番 NO1152-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1110×410×520 棚段数3 用途TV台やローテーブルに最適。 材質シェルフ・ポール/スチール(ハンマートーン塗装)、ウッドシェルフ/メラミンシート、スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂 ブラック 高さ(mm)520 奥行(mm)410 間口(mm)1110 呼び110W ポール径(Φmm)25 棚段数(段)3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27693366
2020-07-03
用途:
箱型計測器用の台
教育・研究機関

キャスター付きで、作業台の下に入る金属ラックを探していました。棚が網状なので強度が不安でしたが、しっかりした構造でした。通気が良くコード類も固定しやすいので、かえって良かったです。工場仕様のラックとは異なり落ち着いたデザインで、キャスターも大きく静かです。

対象商品:
27693375
2020-05-25
用途:
在庫整理
教育・研究機関

セットアップも簡単でサイズも記載通りでした。価格も満足しています。

対象商品:
27693366
2019-10-23
用途:
テレビ台として
医療・福祉・介護関連業

組み立ても簡単だしシックでカッコいい。
テレビの色とも部屋の色味とも馴染んでいて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
27693375
2019-02-25
用途:
クローゼットの中の衣類の整理
不動産業

キャスター付きなので外へ簡単に引き出せるので、入れ替えや出し入れがスムーズで助かります。洋服をハンガーに掛けた下のスペースが無駄なく使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする