ルミナスノワールデスク

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27693384 品番NO1175-HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,801
販売価格(税別)
11,637

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1110×410×750 用途デスクや作業台として最適。 材質シェルフ・ポール/スチール(ハンマートーン塗装)、ウッドシェルフ/メラミンシート、スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂 ブラック 高さ(mm)750 奥行(mm)410 間口(mm)1110 呼び110W ポール径(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27693384
2020-05-20
用途:
パソコン、プリンタデスク
新井運送 様 (運輸・通信業)

価格のわりにしっかりしてるしデザインも良い。
棚など追加できるしいろいろアレンジ可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする