Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック本体
ルミナスノワールワードローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27693409
品番
NO1018-WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,800
販売価格(税別)
¥
16,182
バスケットに入れる
錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
985×460×1790
用途
事務所の着替えスペースなどに最適。
材質
スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
460
間口(mm)
985
呼び
100W
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません