NO1118-5 ルミナスノワールフリーラック5段 Luminous(ルミナス) 27693463 NO1118-5 ルミナスノワールフリーラック5段 Luminous(ルミナス) 27693463 NO1118-5 ルミナスノワールフリーラック5段 Luminous(ルミナス) 27693463

ルミナスノワールフリーラック5段

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27693463 品番 NO1118-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,801
販売価格(税別)
13,455

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1110×410×1785 棚段数5 用途書庫やガレージなど幅広いシーンに最適。 材質スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂 ブラック 高さ(mm)1785 奥行(mm)410 間口(mm)1110 呼び110W キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27693454
2022-12-14
用途:
キッチンラックとして
製造業

組み立て簡単で、バーを別途購入して、下にゴミ箱を設置しています。段の高さも自由に設置できて、とても満足しています。キッチンのトンマナにも馴染んでいていい感じです。

対象商品:
27693445
2023-01-28
用途:
収納
運輸・通信業

塗装剥げ等はありませんでしたが、棚についているロゴの印字が剥げているものがありました。それ以外はゆがみもなく作りもしっかりしているので重いものも安心して収納できました。

対象商品:
27693463
2022-02-23
用途:
収納棚

注文した3台の内の1台の棚板が1枚、歪んでいた。
また、キャスターが1個壊れていた。
交換の連絡をしたが10日以上経っても交換されない。
他のネットショップに比べてモノタロウは対応が遅すぎ!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

お時間頂戴し、誠に申し訳ございません。

対象商品:
27693445
2021-04-02
用途:
カラーボックスでは耐えられない重量対策用の本棚
運輸・通信業

元々、骨組みだけの商品だが、側板などは100円ショップで買い足せば良いのでコスパとして最適な商品

対象商品:
27693463
2020-12-20
用途:
テレビなどの収納
その他業種

幅110cm高さ185cmの大きい棚を買ったのですが、艶消しの黒のおかげか悪目立ちせず圧迫感が無くてとても良いです。

対象商品:
27693445
2019-12-20
用途:
荷物を効率よく収納する為

製品はすぐ届いて組み立ても滞りなくできました!満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする