Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ルミナスウッドシェルフ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27693488
品番
LWS6045VGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ルミナス25mmシリーズ。フラット棚だから作業台やデスクに最適なパーツ。
幅(mm)
610
奥行(mm)
460
色
ブラウン
用途
作業台やデスク用パーツとして最適。
材質
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(クロームメッキクリアコーティング仕上げ)
ポール径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません