安心クッション L字型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27693585 品番866-053
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

柔らかな発泡ゴム製で衝撃吸収性に優れています。
機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱等のコーナーに取付けてご利用下さい。

黄×黒 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)18 仕様色幅:70mm 寸法(mm)50×50×900L サイズ 質量(g)320 内幅(mm)(一辺)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする