作品収納バック大 不織布

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27693768 品番11358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質不織布 幅(mm)570 高さ(mm)450 サイズ オレンジ タイプ作品収納バッグ 質量(g)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27693768
2021-02-12
用途:
このサイズは使えます!
教育・研究機関

このサイズだと持ち帰りなどが必要になる大半のものが、折ることなく収納し持ち運べます。値段もリーズナブル。家に一つ、勤務先に一つ置いてあります。いざというときに使い勝手がいいです。

対象商品:
27693795
2021-04-15
用途:
自転車のメンテで
農・林・水産業

部品入れに使っています。大きい部品が入るので隠したので隠れるのでまた買いたいです。
青を

対象商品:
27693795
2021-05-06
用途:
ペーパークラフトの解体の時に
農・林・水産業

モノを入れすぎるとすぐ破ける もう少し取っ手とかそこを丈夫に

1人が参考にしています
対象商品:
27693795
2020-08-31
用途:
画板入れとして

製図用の画板入れとして購入しました。
無くても良いですが、純正品のため、サイズはぴったり、価格も驚くほど安価で気に入りました。

対象商品:
27693768
2020-02-14
用途:
作業用衣類の収納
カフェマリーナ 様 (飲食業)

低価格、収納量、色、耐久性、使い易さ等全て満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする