充電式ソフトインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27693838 品番 TS141DRGXB
参考基準価格(税別)¥95,100 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!

作業量(目安)
木ねじΦ5.4×90mm:約430本
木ねじΦ4.3×65mm:約900本
小ねじΦM8×16mm:約4900本
バッテリー容量(Ah)6×2 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[r.p.m])強:0〜3000、中:0〜2000、弱:0〜1200、ボルト・テクス用:0〜3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 打撃数(min-1[回/分])強:0〜2700、中:0〜2200、弱:0〜1400、ボルト・テクス用:0〜1400 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック 仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240 モーターハイパワーブラシレスモータ 締付能力(普通ボルト)M5〜M8 騒音値(dB)約77 締付能力(高力ボルト)M5〜M6 最大締付トルク(N・m)40 本体形状ピストル型 バッテリー電圧(V)直流18 締付能力(小ねじ)M4〜M8 回転数(min-1[回/分])強:0〜3000、中:0〜2000、弱:0〜1200、ボルト・テクス用:0〜3000 適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする