充電式4モードインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27693847 品番TP131DRGXB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。

作業量(目安)
【インパクト】木ねじΦ4.3×65mm(ラワン):約620/460本
【振動】超硬ドリルΦ5mm_モルタル(深さ30mm):約460/340コ
【ドリル】鉄工キリΦ3mm_1.6mm厚鋼板:約700/440コ
【ネジ締め】テクス用ネジ4mm_C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約740/520本
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 最大締付トルク(N・m)145 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0〜2700/2800・中:0〜2200・弱:0〜1300/1400、【振動】高速:0〜2700/2800・低速:0〜700、【ドリル】高速:0〜2700/2800・低速:0〜700、【ネジ締め】高速:0〜1100・低速:0〜300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0〜3200/中:0〜2400/弱:0〜1200、【振動】高速:0〜32400/低速:0〜8400、【ネジ締め】高速:0〜1100/低速:0〜300 付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RC、ケース 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き、締付力9段階、無段階変速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする