9.7インチiPad 2018/2017用強化ガラスフィルム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27693944 品番LCD-IPAD97G
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
(カメラ、ホームボタン部などを除く)
両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネルに対応しています。

対応機種Apple 9.7インチiPad 2018/2017 付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×0.33×236 透過率(%)92 適合サイズ9.7インチ 表面硬度8〜9H 屈折率1.51 アズワン品番64-0904-86 特性強化ガラス
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27693944
2021-01-27
用途:
プライベート時での使用
製造業

上部左右の角部の密着性が若干弱いので、パネルから浮いてしまっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする