サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの ポートガード
LANポートロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27694294
品番
SLE-12SN
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックをすることで、不正使用から守ります。
付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取外すことができます。
セット内容
LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本
材質
LANポートロック:ABS樹脂、ネジ部分:ステンレス、レンチ:鉄(メッキ処理)
対応機種
ANポートを持つパソコン、LANハブなど
アズワン品番
64-0904-38
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
商品説明動画
参考になった