KU-MGDCA1 Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライ 27694328 KU-MGDCA1 Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライ 27694328 KU-MGDCA1 Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライ 27694328 KU-MGDCA1 Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライ 27694328

Magnet脱着式USB Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27694328 品番KU-MGDCA1
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。
Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。
コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。

対応機種
(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど
(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコン
ケーブル長(m)約1 ブラック コネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス 抵抗(kΩ)(実装)56 アズワン品番64-0904-50 ケーブル径(Φmm)3 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
注意
※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
※QuickCharge規格での使用時、充電電流2A以下に対応します。
※端末機器のケースの種類によってはMagnetコネクタが干渉するために使用できない場合があります。
※QuickChargeでない場合、充電出力はUSBType-Cの規格上はDC5V・1.5Aまで対応します。
※2Aを超える充電には使用しないでください。
※端末機器のケースの種類によってはマグネットコネクタが干渉するために使用できない場合があります。
※磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする