USB-3TCH7W USB Type C コンボハブ サンワサプライ 27694459 USB-3TCH7W USB Type C コンボハブ サンワサプライ 27694459 USB-3TCH7W USB Type C コンボハブ サンワサプライ 27694459 USB-3TCH7W USB Type C コンボハブ サンワサプライ 27694459 USB-3TCH7W USB Type C コンボハブ サンワサプライ 27694459 USB-3TCH7W USB Type C コンボハブ サンワサプライ 27694459

USB Type C コンボハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27694459 品番 USB-3TCH7W
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

コネクタ
USB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×1(ダウンストリーム)
USB2.0_Aコネクタ_メス×3(ダウンストリーム)
USB_Type-Cコネクタ_オス×1(アップストリーム)
ポート数4 ケーブル長(cm)15 ホワイト 質量(g)約39.2 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12〜10.13、MacOS_X_10.10〜10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0903-73 USBポート数4 インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB2.0 Aコネクタ メス×3 USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
注意
※本製品の最大転送速度はUSB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.1_Gen1に対応しておりますがUSB3.1_Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB_AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする