カジュアルPCインナーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27694714 品番 IN-CA11R
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

軽くてかさばらないスリムタイプです。アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。
使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。

レッド 対応機種11.6型ワイドまでのノートパソコン、Surface_Pro(2017)/Pro4にも対応 材質表装:ポリエステル(撥水加工) 質量(g)200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×25×240 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×22×220 アズワン品番64-0904-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする