カジュアルPCインナーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27694757 品番IN-CA15BK
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽くてかさばらないスリムタイプです。アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。
使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。

ブラック 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 材質表装:ポリエステル(撥水加工) 質量(g)290 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×35×300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×32×275 アズワン品番64-0904-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする