ドラッグ&ドロップ対応Type-Cリンクケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27695247 品番KB-USB-LINK5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。
USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。

ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約50 対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12〜10.13_、MacOS_X_10.6〜10.11 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) アズワン品番64-0903-95 伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時) 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時) USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 変換タイプオス - オス
注意
※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度がUSB2.0準拠の転送スピードになります。
※セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作ができないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする