MM-HS706R マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 27695344

MM-HS706R マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 27695344 MM-HS706R マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 27695344 MM-HS706R マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 27695344 MM-HS706R マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 27695344 MM-HS706R マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 27695344 MM-HS706R マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 27695344

マイク付きステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27695344 品番MM-HS706R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。

操作方法
(手元スイッチボタン)
着信応答・通話終了:1回短押し
音楽再生・停止:1回短押し
曲送り:ボタンを2回連続短押し
曲戻し:ボタンを3回連続短押し
イヤホン形状カナル型 レッド 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20〜20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)89±3 最大許容入力(mW)3 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
注意
※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。
※着信応答や通話終了は、機器によってはボタン長押しの場合もあります。
※Skypeなどのインターネット通話では、着信応答/通話終了ボタンは動作しません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする