マイク付きステレオイヤホン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27695353 品番MM-HS707BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。

操作方法
(手元スイッチボタン)
着信応答・通話終了:1回短押し
音楽再生・停止:1回短押し
曲送り:ボタンを2回連続短押し
曲戻し:ボタンを3回連続短押し
イヤホン形状カナル型 ブラック 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20〜20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)101±3 最大許容入力(mW)5 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン アズワン品番64-0903-63
注意
※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。
※着信応答や通話終了は、機器によってはボタン長押しの場合もあります。
※Skypeなどのインターネット通話では、着信応答/通話終了ボタンは動作しません。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-28
用途:
TVやスマホのイヤホン

3日使ったら、すぐ壊れた。価格の割に脆弱。他のイヤホンを刺したら使えたので故障で間違いないと思います。残念です。おすすめしません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする