日本メカケミカル
日本メカケミカルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
日本メカケミカルの 防錆スプレー
油性防錆剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
27695886
品番
CP-CU-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧
安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途
銅及び銅合金の防錆
仕様
極薄軟質油膜:1〜2μm以下、低動粘度:4cSt以下
色
淡黄色透明
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
保持期間
防錆:約3ヶ月