TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27696324
品番
RH3HWL
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
375
歯数
72
質量(g)
220
寸法H(mm)
26.5
寸法D(mm)
27
寸法T(mm)
13
ヘッド幅(mm)
26.5