ナイフ収納式六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様1.5・2・2.5・3・4・5.・6 注文コード27696674 品番K-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様1.5・2・2.5・3・4・5.・6 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5.・6 材質SNCM+V最高級合金鋼 硬度HRC38〜42 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする