trad
tradの ドリル
tradの 木工用
tradの 木工用ドリル
木工用ショートドリル刃セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
27699438
品番
TWD-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
材質
高炭素鋼
適合機種
電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径
寸法(mm)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:185×90×15