trad
tradの ドリル
tradの ハイスドリル
tradの ハイス六角軸ドリル
チタンコートHSS鋼ショートドリル刃セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
27699465
品番
TTDS-1550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群!
シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに
仕様
2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm
適合機種
充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤
材質
HSS鋼(チタンコーティング)
寸法(mm)
2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:155×110×13
表面処理
チタンコート
軸(mm)
六角軸:6.35