コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 27699499 品番 TCD-335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強力先端チップで切れ味抜群!

刃先径(Φmm)3.5 材質40CR/刃先:YG8 シャンク径(mm)10 全長(mm)110 有効長(mm)60 適合機種軽量ハンマードリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27699508
2025-09-25
用途:
注入穴あけ
建設業・工事業

コスパ重視で購入しましたが、思っていたよりは良くできてると思いました。

対象商品:
27699508
2022-04-14
用途:
内装工事に
有限会社フジノ総業 様 (建設業・工事業)

皆さんのレビューには値段相応など、使えないとか、なぜ?鉄筋に当たらない限りは結構もちますよ、お買い得な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
27699499
2021-01-18
用途:
リフォーム工事に

3本セットで格段にお安いです。消耗品なので助かります。リピートします。★

対象商品:
27699483
2022-12-09
用途:
金物取付
創和企画 様 (建設業・工事業)

価格的に安価なので良いのですが、その分耐久性があまり無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
27699483
2021-06-17
用途:
主にサドル止め

消耗品ですから安いの欲しいですよね 安くて刃先も丈夫な方かなー リピ対象です。

対象商品:
27699499
2019-11-06
用途:
電気工事作業時
建設業・工事業

配送は早いです。価格は他に比べて少し高かったですが、送料が無料期間で有ったため注文しました。

1人が参考にしています
2022-12-16
用途:
配管材の、支持固定
株式会社総設 様

本当に弱い!
折れる前に捩れるし、使い物に全くなりません。
2度と購入しません。

対象商品:
27699483
2021-08-16
用途:
ノンプラグビスの下穴
建設業・工事業

安いけれど、耐久性が良くはない。コンクリートブロックなら良いかも。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする