材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)295
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15
使用範囲端子の圧着:2mm2〜8mm2 (小)、6mm2〜10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25〜2.0mm2、2.5mm2
切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm